Panasonic(パナソニック)
iD4000埋込W190スペースコンフォート白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
210
質量(kg)
3
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
49
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27911856
XFX440RJWLE9
25
定格出力型<出力固定型>
128
¥
50,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
27911838
XFX440RJWLA9
25
定格出力型<約10~100%連続調光型>
128
¥
54,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
27911881
XFX440RJWRZ9
25.4
定格出力型<約10~100%連続調光型>
125.9
¥
54,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください