ゼピール
充電式スタンドライト
停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。
日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品
電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)
消費電力(W)
4.3
本体質量(g)
約330
色温度(K)
スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン:2200
光束(Lm)
(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210
点灯時間(時間)
スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31392929
ZLT-10JE-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください