クリップ&スタンドライト

クリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピールクリップ&スタンドライト - ゼピール

トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。
大光量、明るさ無段階調節。
フレキシブルアームで配光自由自在。

仕様調色:3段階付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392920ZLT-30SB-W
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする