曜日別特売

ドットライト アグモン

ドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCPドットライト アグモン - CCP

デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!
こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。
平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。
背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。
点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。
また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。

電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161電池寿命約8時間(最大点灯時)動作温度(℃)0~40タイマー自動OFF:1時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31395668KH-RAL90-DAG
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする