映像変換アダプタ

映像変換アダプタ - ホーリック

Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。
4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。
コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。
HDCP/DPCP対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス内容量1本
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからMini Displayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のMini Displayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444336MDPHDF01-178BK
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする