川崎
コーヒーミル
用途
コーヒー豆を挽く際に
仕様
粗さ(粒度)調節可能(調節ネジ式)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(g)
容器(mL)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31449026
MI-035
シルバー/グレー
約227
約17 ※豆の焙煎度により異なります
約120
(約)47×130×155(ハンドル取付時)、47×83×135(ハンドル収納時)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
31449035
MI-031
シルバー/ブラック
約259
約30 ※豆の焙煎度により異なります
約150
約57×150×195(ハンドル取付時)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
31449051
MI-015
ダークブラウン/クリア
約241
約26 ※豆の焙煎度により異なります
約95
約60×135×170(ハンドル取付時)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください