曜日別特売

ベル 雷神 zero 弐 マットブラック

ベル 雷神 zero 弐 マットブラック - 東京ベルベル 雷神 zero 弐 マットブラック - 東京ベルベル 雷神 zero 弐 マットブラック - 東京ベル

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。
スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。
所有感を満たすベル!!
高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!
音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。

材質音響体:真鍮マットブラック質量(g)70適合径(Φmm)取付:22.2~31.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490439TB-SP550FB
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする