曜日別特売
- ボンネットカバー(車カバー) モノタロウ 60467009

※使用例

- ボンネットカバー(車カバー) モノタロウ 60467009
- ボンネットカバー(車カバー) モノタロウ 60467009
- ボンネットカバー(車カバー) モノタロウ 60467009
- ボンネットカバー(車カバー) モノタロウ 60467009
モノタロウ

ボンネットカバー(車カバー)

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60467009
品番
-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車のボンネット用のカバーです。
ガレージや屋根の長さが足りず、ボンネット部分がはみ出し、雨がかかる時などに使用するカバーです。
190T ポリエステルタフタにポリウレタン加工をしています。
雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に生地が紫外線、直射日光を遮るため塗装変色も軽減出来ます。

用途
車のボンネットの保護に
材質
190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)
厚さ(mm)
約0.2
色
グレー
質量(g)
約287
幅(cm)
165~185
全長(cm)
451~495
主な適合車種
セダン車
注意
※用途以外には使用しないでください。
※適合車種は目安です。実際の車と商品の寸法を確認の上お買い求めください。
※車種からの適合確認には対応しておりません。記載の適合サイズから適合をご確認ください。
※コーティングや塗装後は最低3ヶ月程度使用を避けてください。湿気が原因でコーティング剤が正常に定着せず、傷がつくリスクが高まります。
※車の汚れ防止の保護目的ですので、一定程度の防水効果はありますが、防水目的とした商品ではございません。
※屋外保管で平日頻繁にご使用になる場合、特に濃色車にはおすすめいたしません。
※車を駐車してすぐの装着は避けてください。エンジンやマフラーが熱い間は、カバーが車体に張り付く恐れがあります。
※強風の日は使用しないでください。カバーが風に煽られて車体を叩き、傷をつける恐れがあります。
※ 車体に砂やホコリが付着している状態での装着は避けてください。擦れた際に塗装面に傷がつく可能性があります。
※高温多湿な時期は週1回程度カバーを外して換気してください。蒸れが原因で塗装の変色やひび割れを起こす可能性があります。
※カバーは定期的に汚れがないか確認し、汚れや砂埃を除去してください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。車へのキズなどの補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-12
用途: ヘッドライト黄変防止に
ランドクリエイト 様(サービス業)

古い車なので車検時の光度不良対策としてヘッドライト面研並びCVコーティングを行いました。
コーティング効果は半年ほどとのことでしたが、半年ごとにコーティングするのは面倒なのでこのカバーを使うこととしました。
取り付け取り外しも簡単で全体カバーよりもはるかに楽です(ちなみに2週間に1度くらいの乗車)。強いて言えばあと少し厚ければ良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする