ステレオパワーアンプ

ステレオパワーアンプ - TEAC

独自のカスタム・チューニングを施したHypexの新世代「NCOREx」モジュール搭載
高音質の要となるデュアルモノ・バッファーアンプや筐体も進化したステレオ・パワーアンプ

仕様●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):端子:XLR (2番HOT) × 1系統●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):入力感度:1.3V (出力8Ω、THD 1%)●【アンプ部】実用最大出力:BTL動作時:250W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】実用最大出力:STEREO、BI-AMP動作時:130W + 130W (4Ω、1kHz、JEITA)、90W + 90W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】定格出力:BTL動作時:220W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【アンプ部】定格出力:STEREO、BI-AMP動作時:115W + 115W (4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70W + 70W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【外部コントロール】12Vトリガー出力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●【外部コントロール】12Vトリガー入力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●全高調波歪率(W):0.0015% (8Ω、1kHz、12.5、JEITA)付属品電源コード、フット用クッション × 3、レベルメーター用除電クロス × 1、取扱説明書 (保証書付)質量(kg)4.4電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 84.5 × 271(突起部を含む)周波数特性10Hz~50,000Hz (+0dB、-5dB、8Ω、1kHz、1W、JEITA)S/N比113dB (8Ω、1kHz、IHF-A)端子スピーカー出力部:AWG8対応スクリュー式端子 × 1組 (金メッキ、バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合/BTL動作時:8~16、スピーカー適合/TEREO、BI-AMP動作時:4~16入力インピーダンス(kΩ)【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):10以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054458AP-507-S
オープン
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする