三和製作所
ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
形状
丸駒
穴径(Φmm)
7.2
外径(Φmm)
25
厚さS(mm)
7.94
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34673969
25R07-B15
816-1654
ブレーカー:スクイ15
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34673978
25R07-B20
816-1655
ブレーカー:スクイ20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34673987
25R07-B25
816-1656
ブレーカー:スクイ25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません