曜日別特売

赤外線サーモグラフィー

赤外線サーモグラフィー - testo(テストー)赤外線サーモグラフィー - testo(テストー)赤外線サーモグラフィー - testo(テストー)赤外線サーモグラフィー - testo(テストー)

最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。
タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。

用途
配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。
研究開発に。
建物診断に。
付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346726300560 8834
750,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする