曜日別特売

レンジでじゃがバターN

レンジでじゃがバターN - エビス[厨房用品]レンジでじゃがバターN - エビス[厨房用品]レンジでじゃがバターN - エビス[厨房用品]レンジでじゃがバターN - エビス[厨房用品]

電子レンジでほくほくおいしいじゃがバターが簡単にできます。
じゃがいもが丸ごと入るドームブタで、電子レンジでじゃがいもを丸ごとゆでられます。
圧力効果でおいしくできる、ザル付き2重構造。

材質ポリプロピレン容量(mL)60幅(cm)16.9耐熱温度(℃)140高さ(cm)9.3奥行き(cm)14.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685939PS-G54
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする