曜日別特売

マグネット カメラスタンド

マグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTTマグネット カメラスタンド - JTT

台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。
磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。
防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。
マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。
自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。
多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。
マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。
Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)

ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
台座径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828099MAGCAMST-SSマグネット台座:約30、自由雲台:約52(台座)約1約43×43×66約43
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
37828108MAGCAMST-MMマグネット台座:約80、自由雲台:約52(台座)約2約66×66×68約66
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37828117MAGCAMST-LLマグネット台座:約161、自由雲台:約52(台座)約5約88×88×68約88
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする