アース連結端子台

アース連結端子台 - 不二電機工業

【A.配線作業面での特長】
ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。
結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。
配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。
電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。
【B.取付作業面での特長】
ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。
ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)
ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。
製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。
ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。
締付け確認の合いマークを入れることが可能です。

仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38274060TPG-D2-A 16コイリ
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする