曜日別特売

ママの手 ラップ用アーム

ママの手 ラップ用アーム - フォーラルママの手 ラップ用アーム - フォーラルママの手 ラップ用アーム - フォーラル

お子様のお留守番の際に、作り置きしたお料理がラップに張り付いたままでは見た目も美味しさも半減してしまいます。
そんなお仕事などで忙しいママの味方がママの手(ラップ用アーム)です!
お皿のサイズに合わせて2~3本挟み込むだけでクリームやケチャップがラップにくっつくのを防ぎ、盛り付けたままの状態を維持!
耐熱性なので、そのまま電子レンジもOKです。また、水に強いので簡単に洗えます。
厚さ4mmまでのお皿に対応。

材質ポリプロピレンホワイト幅(cm)13.5本体質量(g)80高さ(cm)16奥行き(cm)5内容量1袋(3個)
注意
※お皿の厚み、形状によりご使用になれない場合がございます。
※オーブン・オーブントースターでのご使用はお控えください。
※汚れが気になる場合は、中性洗剤を付けたスポンジで洗ってください。
※火のそばには置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は、お住いの自治体の区分に従ってください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488558-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする