曜日別特売

カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け

カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原カフェ風ダイニングテーブル 105×70cm 4点セットモス ダイニングテーブルセット 4人掛け - 萩原

ヴィンテージ風のダイニングセット。デザイン性に優れたダイニングテーブルで、まるでカフェや喫茶店にいるような空間に。一般的なダイニングテーブルよりも一回り小さい為、お部屋に置いても圧迫感を与えにくいところもポイント。一人暮らしから家族暮らしまでおすすめです。高級感のあるPVCチェアとベンチは黒でしまったデザインで、テーブルのカラーは「木目柄グレイッシュブラウン」「コンクリート柄グレー」の2色から選ぶことができます。モノトーンインテリアや男前インテリア、アンティーク・ヴィンテージ風インテリアまで合わせることができ、まるでオシャレな喫茶店のようなお部屋に。素敵な気分で毎日を過ごしたい方へ、おすすめのダイニングセットです。。

用途ダイニングセットとして。材質【フレーム】スチール【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)【チェア・ベンチ張地】合成皮革備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】105×70×70【チェア】45×48×78(座面高:43)【ベンチ】86×40×44内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556326LDS-4854GBグレーブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
41556335LDS-4854MGYマーブルグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする