曜日別特売

折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】

折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原折りたたみ式 ダイニングテーブル チェア セット ダイニングセット バタフライテーブル 【 4人掛け 】 - 萩原

コンパクトに収納できる、折りたたみ式ダイニングセット。幅は35.5cm、87.5cm、140cmの3サイズに調節が可能!片側だけ広げたり、両側を折り畳んだり、人数や用途に合わせて自由にお使いいただけます。来客の多い方やスペースを広く活用したい方におすすめです!
テーブル。

用途ダイニングセットとして。材質【天板】プリント化粧繊維板(UV転写)【構造部材】ラバーウッドナチュラル備考〇組立式(テーブルのみ)〇テーブル:キャスター付〇天板・チェアー:折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】35.5/87.5/140×80×74【チェア】45×51.5×70(座面高:43)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556360VDT-7965S-NA
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方1¥8,132/税込¥8,945
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする