曜日別特売

太陽光LEDデスクライト

太陽光LEDデスクライト - バルミューダ太陽光LEDデスクライト - バルミューダ
付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188278L03A-BKブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46188287L03A-WHホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする