高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす

高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす - 三和製作所

高さ調節できる 幅広の長椅子
座るだけでなく、テーブルや、つかまり立ちの支えなど、さまざまな用途で活用できます。

材質スチール、ビニールレザー内容量1台
注意
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52604977003515344006ピンク400~500700
66,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52604986003515354006ブルー400~500700
66,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52604995003515323004ピンク250~350600
58,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52605011003515333004ブルー250~350600
58,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする