大阪魂
クリアーナミイタテッパンコナミPCW
形状
鉄板小波32山
ねじの種類
全ネジ
仕上
シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×35
材質(ビス)
鉄(傘部:ポリカ・クリアー色)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55837349
5X35
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください