大阪魂
シルバー ナミイタビススレートコナミ
材質
傘部:ステン304
形状
スレート小波
ねじの種類
全ねじ
仕上
ビス:シルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.5×65
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839239
5.5X65
オープン
¥
12,074
¥
13,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください