シルバー ナミイタビステッパンコナミ

シルバー ナミイタビステッパンコナミ - 大阪魂シルバー ナミイタビステッパンコナミ - 大阪魂
形状鉄板小波32山ねじの種類全ネジ仕上シルバー塗装寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×35材質(ビス)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
558392575X35
オープン
9,083
9,991(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする