曜日別特売

LEDスタンドライト

LEDスタンドライト - BRIDGESLEDスタンドライト - BRIDGES

細身で使いやすいデザイン
USB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です
明るくしたい所に向きを調整できます
長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)
色味の調整ができます(3段階)
読書や勉強机に最適なスタンドライトです
LED一体型なので省エネ、長寿命設計です

出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150本体質量(g)950定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)約200色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)約1000(30cm)定格入力10V 1.5A内容量1台
注意
※LED の明るさや色にバラつきが出ることがあります。あらかじめご了承ください。
※LED の交換はできません。
※本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
※発光面を直接見ないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
※本製品に布や紙など燃えやすいものをかぶせたり、近づけたりしないでください。
※本製品は屋内専用です。屋外でご使用になると、サビ・故障・感電事故などの原因となります。
※器具の隙間などに金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まないでください。感電事故・故障の原因になります。
※小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所には設置しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
※点灯時・消灯直後は本体が高温になっていますので、手などを触れないでください。火傷の原因になります。
※照明器具には寿命があります。使用して 6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をお勧めします。点検せずに長期間使い続けると、稀に発煙、
※ 発火、感電などに至る可能性があります。
※周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660188BSL02B
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
55660197BSL02W
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする