ホーザン
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
0.27
温度測定範囲(℃)
-20~+600
有効画素数
256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)
8~14
動作環境
Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)
25
内容量
1個
注意
※最大の画素数で使用する場合には、作動距離を100~150mmの間に設定してください。(コンバーションレンズの使用時は作動距離を30mmに設定してください。)
※温度測定には放射率の設定が必要となります。
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56738425
L-838-1
¥
130,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください