アークランドサカモト
スティックマドラー
用途
カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に
仕様
食洗機対応、燕三条製
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)Φ5×200
色
シルバー
質量(g)
(約)30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824069
PR6059
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください