アークランドサカモト
チューハイマドラー
用途
チューハイ用のマドラー
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)D213×W12×H3、柄:(約)D190×W10×H2、頭:(約)D16×W12×H2
色
シルバー
質量(g)
(約)15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824078
PR6060
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください