貝印 貝印の 厨房用品 貝印の 製菓・製パン用品 貝印の デコレーター・絞り袋・スパチュラ ニュアトーン オールナイロンヘラ ニュアトーン オールナイロンヘラ 注文コード 57127738 注文コード 57127738 注文コード 57127738 トレンドのくすみ系のニュアンスカラーで、キッチンに馴染みやすい。鍋を傷つけにくいオールナイロンキッチンツール。継ぎ目がなくシームレスな形状でお手入れが簡単。 材質ナイロン(耐熱温度160℃) 色ベージュグレー 質量(g)(約)55 寸法(cm)(約)29.5×7.2×2.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 000DE6327 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57127738 000DE6327 オープン ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製菓・製パン用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO 18-8フルーツケーキカット(カット台付) ホワイトサム 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ MPFドレッジ MPフーズ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ MPフーズ ドレッジ(3枚入) MPフーズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ リス 18-0スケッパー TKG 税込¥769~ ¥699~ ベイクベイク チョコグラシンカップ パール金属 税込¥153 ¥139 バスケットへ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ パイプ柄新型パイローラー 田中糧機製作所 税込¥4,619~ ¥4,199~ パイプ柄 メッシュローラー 田中糧機製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 手彫物相型 ノーブランド 税込¥38,478 ¥34,980 三角棒 菊芯無 ノーブランド 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セラミック製 錦玉型 ノーブランド 税込¥593~ ¥539~ 製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド 税込¥7,038~ ¥6,398~ カラー取り板 TCSK8-6040 ハセガワ 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品デコレーター・絞り袋・スパチュラ製菓用ヘラ・スパチュラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります 絞り口金・絞り袋 製菓用ヘラ・スパチュラ スケッパー 回転台 ケーキクーラー ケーキカッター シェアする マイページ 最近見た商品