エンジンカバー
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU644
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:左側用
色[カラー]:ブラス
重量[グラム]:1050
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU639,MMU649,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
付属品取付ボルト
材質真鍮
色ブラス
質量(g)1050g
タイプ左側用
製法鍛造
関連部品MMU639 / MMU649 / MMU638 / MMU643 / SNG140 / SNG141
内容量1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57285360 | MMU644 | 57284651 | MMU644 |
|
エンジンカバー | モートーン | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |