エンジンカバー

エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU636
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:右側用
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:455
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU641,MMU646,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141

付属品取付ボルト 材質アルミ ブラック 質量(g)455g タイプ右側用 製法鍛造 関連部品MMU641 / MMU646 / MMU638 / MMU643 / SNG140 / SNG141 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57284547 MMU636
9,800
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする