エンジンカバー
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU637
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:右側用
色[カラー]:ポリッシュ
重量[グラム]:455
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU642,MMU647,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
付属品取付ボルト
材質アルミ
色ポリッシュ
質量(g)455g
タイプ右側用
製法鍛造
関連部品MMU642 / MMU647 / MMU638 / MMU643 / SNG140 / SNG141
内容量1個