エンジンカバー
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU643
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:左側用
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
重量[グラム]:385
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU638,MMU648,MMU639,MMU644,SNG140,SNG141
付属品取付ボルト
材質アルミ
色ブラック/ポリッシュ
質量(g)385g
タイプ左側用
製法鍛造
関連部品MMU638 / MMU648 / MMU639 / MMU644 / SNG140 / SNG141
内容量1個