グリップ PATRIOT
メーカー名:モートーン
メーカー品番:GRP001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ22.2
材質[素材]:ラバー、アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:スロットルホルダー
製法:削り出し
使用上の注意:純正グリップヒーターと同時装着不可
関連商品:品番:MRR001,LVR001,MMU536,MTE046,NXS006,MMU569,MC-01-BK-M,MC-07-BRN-M
付属品スロットルホルダー
材質ラバー、アルミ
色ブラック
径(Φ)22.2
製法削り出し
関連部品MRR001 / LVR001 / MMU536 / MTE046 / NXS006 / MMU569 / MC-01-BK-M / MC-07-BRN-M
内容量1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可