グリップ PATRIOT
メーカー名:モートーン
メーカー品番:GRP002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ25.4
材質[素材]:ラバー、アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:スロットルホルダー
製法:削り出し
使用上の注意:純正グリップヒーターと同時装着不可
関連商品:品番:MRR002,LVR001,MMU535,MMU074,NXS006,MMU569,MC-01-BK-M,MC-07-BRN-M
付属品スロットルホルダー
材質ラバー、アルミ
色ブラック
径(Φ)25.4
製法削り出し
関連部品MRR002 / LVR001 / MMU535 / MMU074 / NXS006 / MMU569 / MC-01-BK-M / MC-07-BRN-M
内容量1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可
外装系 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57285238 | GRP002 | 57284529 | GRP002 |
![]() |
グリップ PATRIOT | モートーン | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |