曜日別特売

LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色

LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 - オーム電機

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ
明るさが調節できる3段階調光
JIS規格A形相当で広がる光
クランプ式で机上面を有効利用

付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436666LTC-LS20BC-WD
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする