オーム電機
LEDデスクライト スマホスタンド付 フレキシブルアーム 調光式
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
フレキシブルアーム
付属品
専用ACアダプター(コード長:1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
500(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
6.8(100%点灯時)
電源
専用ACアダプター(入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 直流450mA)
全光束(Lm)
500(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×365×195(通常使用時)
光源
LED×24灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
3200(27cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.5
出力切替
3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436657
DS-LS24N-WN
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください