曜日別特売

スマホ用サーモグラフィセット 860I

スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860I - testo(テストー)

testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。
アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。
手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。
testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。

付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm内容量1台
注意
※本製品にスマートフォンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580653790563 0860
85,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする