グーリング
マシンリーマ ショート/スタブ用
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質
HSS-E
刃数
6
タイプ
長さ:ショート/スタブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径公差(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068441
497 10.000
232-3315
71
25
+0.005/0
8
¥
5,690
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58068450
497 5.020
232-4888
63
22
+0.004/0
4
¥
3,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068459
497 6.000
234-0636
63
22
+0.005/0
5
¥
4,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068468
497 7.950
234-5521
71
25
+0.005/0
6.3
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58068477
497 7.980
234-6104
71
25
+0.005/0
6.3
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58068486
497 8.000
232-6541
71
25
+0.005/0
6.3
¥
4,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください