曜日別特売

ソフトキッチンクロス

ソフトキッチンクロス - 中村ソフトキッチンクロス - 中村ソフトキッチンクロス - 中村ソフトキッチンクロス - 中村ソフトキッチンクロス - 中村

吸水性にすぐれた、やわらかコットン100%です。
ディッシュクロスとして、おしぼりとしても使える便利なサイズです。
イエロー・ピンク・グリーン・ブルーの色違い10枚入なので、使いわけラクラクです。
汚れ落ちスッキリで、きれいな食器やグラス用に・フライパンなどの油もの用に、面倒な家事の二度手間を省いてくれます。
持ち運びにも適したサイズで、アウトドアや行楽などでも大活躍します。

材質綿100%縦(cm)28横(cm)41内容量1パック(10枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143517-
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする