丸エム製作所
JOYボルト 小箱
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。
景観デザイン性があるボルトです。
用途
デザイン性を求める施工に。
色
ライトベージュ
材質(頭)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、スパナやモンキーレンチで行うと樹脂頭部の六角コーナーが変形することがありますので必ず二面幅寸法に適合した六角ソケットをご使用ください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58717036
M5x8
1箱(400本)
8
0.8
8
M5
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717045
M5x10
1箱(400本)
10
0.8
8
M5
オープン
¥
16,860
¥
18,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717061
M5x12
1箱(350本)
12
0.8
8
M5
オープン
¥
15,290
¥
16,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717070
M5x15
1箱(300本)
15
0.8
8
M5
オープン
¥
13,570
¥
14,927
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717079
M5x20
1箱(250本)
20
0.8
8
M5
オープン
¥
11,680
¥
12,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717088
M5x25
1箱(200本)
25
0.8
8
M5
オープン
¥
9,970
¥
10,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717097
M5x30
1箱(200本)
30
0.8
8
M5
オープン
¥
10,270
¥
11,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717106
M6x10
1箱(250本)
10
1
10
M6
オープン
¥
13,630
¥
14,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717115
M6x12
1箱(200本)
12
1
10
M6
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717131
M6x15
1箱(200本)
15
1
10
M6
オープン
¥
11,840
¥
13,024
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717140
M6x20
1箱(200本)
20
1
10
M6
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717149
M6x25
1箱(150本)
25
1
10
M6
オープン
¥
9,330
¥
10,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717158
M6x30
1箱(150本)
30
1
10
M6
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717167
M6x35
1箱(100本)
35
1
10
M6
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717176
M6x40
1箱(200本)
40
1
10
M6
オープン
¥
13,970
¥
15,367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717185
M8x12
1箱(250本)
12
1.25
13
M8
オープン
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717201
M8x15
1箱(250本)
15
1.25
13
M8
オープン
¥
22,940
¥
25,234
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717210
M8x20
1箱(200本)
20
1.25
13
M8
オープン
¥
19,910
¥
21,901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717219
M8x25
1箱(200本)
25
1.25
13
M8
オープン
¥
20,840
¥
22,924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717228
M8x30
1箱(200本)
30
1.25
13
M8
オープン
¥
21,770
¥
23,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717237
M8x35
1箱(150本)
35
1.25
13
M8
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717246
M8x40
1箱(150本)
40
1.25
13
M8
オープン
¥
18,220
¥
20,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717255
M8x45
1箱(150本)
45
1.25
13
M8
オープン
¥
19,850
¥
21,835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717271
M8x50
1箱(100本)
50
1.25
13
M8
オープン
¥
14,490
¥
15,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717280
M10x15
1箱(150本)
15
1.5
17
M10
オープン
¥
20,550
¥
22,605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717289
M10x20
1箱(100本)
20
1.5
17
M10
オープン
¥
14,320
¥
15,752
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717298
M10x25
1箱(100本)
25
1.5
17
M10
オープン
¥
15,090
¥
16,599
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717307
M10x30
1箱(100本)
30
1.5
17
M10
オープン
¥
15,710
¥
17,281
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717316
M10x35
1箱(100本)
35
1.5
17
M10
オープン
¥
16,490
¥
18,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717325
M10x40
1箱(90本)
40
1.5
17
M10
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717341
M10x45
1箱(50本)
45
1.5
17
M10
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717350
M10x50
1箱(50本)
50
1.5
17
M10
オープン
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717359
M12x20
1箱(100本)
20
1.75
19
M12
オープン
¥
18,370
¥
20,207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717368
M12x25
1箱(100本)
25
1.75
19
M12
オープン
¥
19,820
¥
21,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717377
M12x30
1箱(80本)
30
1.75
19
M12
オープン
¥
16,430
¥
18,073
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717386
M12x35
1箱(50本)
35
1.75
19
M12
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717395
M12x40
1箱(50本)
40
1.75
19
M12
オープン
¥
11,330
¥
12,463
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717411
M12x45
1箱(50本)
45
1.75
19
M12
オープン
¥
12,460
¥
13,706
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717420
M12x50
1箱(50本)
50
1.75
19
M12
オープン
¥
13,150
¥
14,465
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください