曜日別特売

サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410)

サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) - 丸エム製作所

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。
小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。
ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。
塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。

用途
連続ねじ締め作業の時に。
タップ加工を省きたい時に。
切粉が出ると困る時に。
厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。
塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部丸皿RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
注意
※下穴をあけて使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715146M4x1212
オープン
6,860
7,546(税込)
翌々日出荷
返品不可
58715155M4x1616
オープン
7,980
8,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58715171M4x2020
オープン
9,080
9,988(税込)
翌々日出荷
返品不可
58715180M4x2525
オープン
10,620
11,682(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする