曜日別特売

HIKMICRO サーモグラフィー B10S

HIKMICRO サーモグラフィー B10S - HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10S - HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10S - HIKMICRO

商品名
HIKMICRO サーモグラフィー B10S
特徴
高性能サーマルセンサーを搭載
0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。
Super IRによる鮮明なサーマル画像
HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。
効率的な温度測定
ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。
多様な画像モード
サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。
アラーム
設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。
高フレームレート
25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
+DF7

仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58852967HIK-B10S
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする