日動工業
2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん
テーブルにもなる折りたたみイスです。
生地は900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティングです。
付属品
ドリンクホルダー、収納バッグ
材質
900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティング、フレーム:スチールパイプ
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:545×740×750、イス:545×615×855
連続耐荷重(kg)
テーブル:20、イス:120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931839
NCHA-03T-NV
ネイビー
545×120×H840
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58931848
NCHA-03T-GY
グレー
545×120×840
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった