【種 たね タネ】使いやすくて甘い 75日~ 極早生キャベツ
適期まきで、播種後75日ほどで球重500~700gになる極早生種の小型キャベツです。葉色は濃緑色、ボール型でよく締まります。
容量(mL)1
タイプ種
まきどき北海道:3月中旬~6月中旬、寒地:3月中旬~6月中旬、平地:2月上旬~3月下旬、7月中旬~8月中旬、暖地:2月上旬~3月下旬、7月中旬~8月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。