【種 たね タネ】とろけるやわらか 甘い 小かぶ

【種 たね タネ】とろけるやわらか 甘い 小かぶ アタリヤ農園 【種 たね タネ】とろけるやわらか 甘い 小かぶ アタリヤ農園

白さび病に強く、低温肥大性の良い、小かぶかた中かぶどり用の品種です。根部は豊円形で、肉質はやわらか、甘味に富みます。

容量(mL)1.5 タイプ まきどき北海道:4月下旬~8月下旬、寒地:4月下旬~8月下旬、平地:3月上旬~5月中旬、8月中旬~9月下旬、暖地:2月下旬~4月中旬、8月中旬~10月中旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59092051 363837
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする