【種 たね タネ】甘くてジューシー 秋冬どり キャベツ

【種 たね タネ】甘くてジューシー 秋冬どり キャベツ アタリヤ農園 【種 たね タネ】甘くてジューシー 秋冬どり キャベツ アタリヤ農園

耐暑性や耐病性が強く、葉質が柔らかなキャベツです。球は形のよい扁円形で、重さは1.5kgくらいの中玉種です。多汁で甘味があり生食用に最適です。

容量(mL)1.5 タイプ まきどき北海道:6月上旬~6月中旬、寒地:6月上旬~6月中旬、平地:7月上旬~8月上旬、暖地:7月上旬~8月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59092078 363882
300
299
329 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする