アストロ
不織布ふきん くりふきん グレー 3本セット
【吸水性・速乾性の良いマルチクロス】通気性、吸水性、速乾性に優れた洗って繰り返し使えるカウンタークロス。
用途
【ミシン目入りで簡単にカットできる】ミシン目の入ったロールで、簡単に切り取って使いたいときにすぐ使える。【油汚れなどもサッと拭き取りが可能】油汚れなどもサッと拭き取りができる。台拭き、食器拭き、お掃除などに。【汚れたら取り替えできるので衛生的】1ロールでたっぷり50枚分。汚れが気になったら取り替えできるので衛生的。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
[1本]約幅70×奥行70×高さ195・[1カット(枚)]約幅195×長さ300
色
グレー
質量(g)
370
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101571
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください