アストロ
缶ケースまるごとすっきりカバー
【内側撥水加工】ポリエチレンコーティングを施した麻生地使用。
用途
【何でも収納】缶ビールを箱ごと収納。ワインボトルもすっぽり。トイレットペーパーを収納したりと用途は様々。雑誌や新聞の保管にもご使用いただけます。【タテヨコ自在】面ファスナーでフタをしっかり留めれば、タテにもヨコにも置けます。
材質
麻(ポリエチレンコーティング)・ポリエステル
寸法(mm)
約幅135×奥行285×高410
色
ベージュ系
質量(g)
180
収納量
目安:350mL×24缶ケース 1箱(箱のサイズ・形状によっては入らない場合があります。)
内容量
1個
注意
※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101625
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください