アイセン
キッチンおしぼり
吸水性、保水性にすぐれたソフトで丈夫な綿のパイル織りのキッチンおしぼりです。お手ふきや食器用、食卓用と幅広い用途に使えます。
材質
綿100%
色
ピンク、イエロー、パープル、ブルー
入数(枚)
5
奥行(mm)
本体:1
幅(cm)
本体:37
高さ(cm)
本体:25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113541
KFS42
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください