曜日別特売

赤外線サーモカメラ

赤外線サーモカメラ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線サーモカメラ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線サーモカメラ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)
・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。
最高・最低・画面中央の3点の温度を表示
・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。
測定画像をメモリーカードに保存
・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)
保存された画像は、キー操作によって表示することができます。
また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。
オートパワーオフ機能付

仕様
個装梱包:個装箱・シール
個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g
付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1材質ABS・TPE質量(g)174(電池含む)電源単4形電池×4本測定範囲(℃)-20.0~650.0センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min)メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません本体サイズ(mm)43×68×175ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点表示範囲(℃)-22.0~655.0電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき内容量1個
関連資料:(1.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160678SK-8500
90,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする