ゼピール
脱衣所セラミックヒーター
工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!
冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。
人感センサー搭載。
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
送風モードで夏場も快適に。
消費電力(W)
1200
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
操作器:約0.6
本体質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×133×362
電源コード(m)
約2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171485
DWC-A120P-WH
1200
272×133×362
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください